Motion
1070-XXL (11)

HEXARMOR
1070-XXL (11)

Mélange de nylon Helix 15G à coupe basse avec trempette en mousse de nitrile, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11198690
N° MFR1070-XXL (11)
Prix6.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1070-XXL (11)

Mélange de nylon Helix 15G à coupe basse avec trempette en mousse de nitrile, taille TTG
N° D’ARTICLE MI11198690
N° MFR1070-XXL (11)
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
Prix6.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Longueur
    9.5
  • Taille
    XXL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A1
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Acrylonitrile
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4131X
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Séchage/huile
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    15g
  • Matériau de la doublure
    Mélange de nylon et d’élasthanne PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange de nylon et d’élasthanne PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange de nylon et d’élasthanne PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1070-XXL (11)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013027420
  • Matériel
    Mélange de nylon et d’élasthanne PEHP, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013027376

Aperçu

Description du fabricant
1070-XXL/11 HELIX COUPE BASSE 15G NYLON SABLÉ
  • Tricot : Coquille en mélange de nylon/élasthanne haute performance Revêtement : revêtement de la paume en nitrile micromousse offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Construction sans couture pour un confort et une respirabilité accrus Poignet en tricot aidant à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Sans silicone