Spécifications
Détails
- Position de la bandeAu-dessus de la tête
- CouleurNoir, haute visibilité
- Description de la constructionLéger avec options de réglage de la longueur pour différentes formes de tête
- Couleur du gobeletNoir, haute visibilité
- Matériau de la coupelleABS 707
- Matériau du coussinPeau du coussin : PVC Peau souple Rembourrage du coussin : mousse à mémoire de forme PE 6025 Mousse : PE K329
- Caractéristiques de conceptionLes coussinets en mousse viscoélastique s’adaptent à la surface et à la forme de la tête du porteur
- Code d’harmonisation3926.90.9985
- Couleur haute visibilitéOui
- Numéro de stock du fabricant19-10002
- Numéro CUP du fabricant810001799014
- Taux de réduction du bruit Nbre26 dB
- Gamme de produitsSérie K
- Normes respectéesNRR, CSA
- CUP_NON810001790301
Aperçu
- Cote de réduction du bruit (IRB) 26 dB, CSA Classe A(L) Bandeau rembourré pour un confort supérieur toute la journée et un ajustement à basse pression Les coussinets en mousse à mémoire de forme ajustés s’adaptent à la surface et à la forme de la tête du porteur Léger avec options de réglage de la longueur pour diverses formes de tête Conçu pour les environnements à bruit moyen