Motion
20-10002

HEXARMOR
20-10002

Distributeur de bouchons d’oreilles magnétiques Turn2
N° D’ARTICLE MI11198894
N° MFR20-10002
Prix121.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
20-10002

Distributeur de bouchons d’oreilles magnétiques Turn2
N° D’ARTICLE MI11198894
N° MFR20-10002
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
Prix121.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    4.4 x 3.7 x 7.6 po
  • Poids
    3.47 lb

Détails

  • Couleur du distributeur
    Gris
  • Matériau du distributeur
    SCB, PP
  • Méthode de distribution
    Système de libération contrôlée à rotation rapide
  • Capacité des bouchons d’oreille
    600 paires
  • ECCN
    S.O.
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9499
  • Numéro de stock du fabricant
    20-10002
  • Numéro CUP du fabricant
    "810001799380"
  • Type de montage
    Magnétique
  • Gamme de produits
    Turn2
  • Normes respectées
    S.O.
  • Type
    Magnétique
  • CUP_NON
    810001795764

Aperçu

Description du fabricant
20-10002 TURN2 MAGNÉTIQUE JETABLE
  • Le système à déclenchement contrôlé à rotation rapide ne distribue qu’une seule fiche à chaque tour Empêche la distribution de plusieurs paires à la fois, évitant les déversements, les produits sales ou gaspillés et la contamination potentielle Option magnétique disponible pour une utilisation flexible sur toutes les surfaces magnétiques Comprend un plateau de collecte pour attraper les bouchons d’oreilles Peut contenir jusqu’à 600 paires de bouchons d’oreilles Hexarmor® (également compatible avec les marques autres que HexArmor®) Options de montage standard et magnétique disponibles