Spécifications
Dimensions
- Longueur2
- TailleXXXL
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea5
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurHi Vis/Rouge/Noir
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetÉlastique
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X44FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.9500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro de catalogue du fabricant2025X-XXXL (12)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001795955
- MatérielSupertissu, TPX
- Gamme de produitsRig Lizard
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001794385
Aperçu
- L’exosquelette d’impact IR-X® cousu à l’arrière de la main avec une conception à haute flexibilité offre une protection ANSI/ISEA 138 de niveau 2 sur les jointures et les doigts La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance ANSI/ISEA de niveau A6 pour une protection contre les coupures parmi les plus élevées de l’industrie (couche intérieure) La paume durable TP-X+® maintient les niveaux les plus élevés de résistance à l’abrasion et la prise hautement spécialisée fonctionne même dans les situations les plus saturées Résistance aux perforations ANSI/ISEA de niveau 5 Index et pouce renforcés Poignets élastiques pour un ajustement sûr Haute dextérité, conception précourbée pour un ajustement supérieur Adhérence dans les situations sèches ou huileuses légères Boucle de tirette Schéma de couleurs haute visibilité Ajustement, matériaux de qualité Lavables