Motion
2042-S (7)

HEXARMOR
2042-S (7)

Protège-bras en tricot Helix sans bride de pouce, taille P
N° D’ARTICLE MI11198973
N° MFR2042-S (7)
Prix17.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2042-S (7)

Protège-bras en tricot Helix sans bride de pouce, taille P
N° D’ARTICLE MI11198973
N° MFR2042-S (7)
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
Prix17.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.25
  • Taille
    S

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 1
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    2
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Bleu
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Manchon de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    2X41F
  • Type de poignée
    S.O.
  • Type de main
    Ambidextre
  • Code d’harmonisation
    6117.80.9540
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Tricot en mélange de PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Tricot en mélange de PEHP
  • Matériau de la doublure
    Tricot en mélange de PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2042-S (7)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001794224
  • Matériel
    Tricot en mélange de PEHP
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des bras
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001798604

Aperçu

Description du fabricant
PROTÈGE2042-S/7 SANS TU
  • Le brassard en tricot empêche la saleté et les débris d’entrer dans le tricot léger de calibre 13 en mélange de PEHP avec la meilleure résistance aux coupures ANSI/ISEA A7 testée EN407 pour le niveau de chaleur de contact 1 Coquille sans couture pour un ajustement moins volumineux, une respirabilité et un confort amélioré Le tricot plaqué est doux et frais à l’intérieur Lavable pour une durée de vie prolongée et conserve sa forme après des lavages répétés