Spécifications
Dimensions
- Longueur10
- TailleXXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementPolyuréthane
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurOrange/Gris
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X42F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureMélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublureMélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant2050-XXXL (12)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013029714
- MatérielMélange de fibre de verre en acier PEHP, polyuréthane
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001799380
Aperçu
- Coquille en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre pour une résistance aux coupures 360° à la pointe de l’industrie Le revêtement de la paume en polyuréthane flexible offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés La couleur haute visibilité sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité Dextérité et tactilité ultimes