Motion
2052-L (9)

HEXARMOR
2052-L (9)

Gants en tricot Hi-vis Orange A7 avec trempette en mousse de nitrile, taille G
N° D’ARTICLE MI11198985
N° MFR2052-L (9)
Prix17.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2052-L (9)

Gants en tricot Hi-vis Orange A7 avec trempette en mousse de nitrile, taille G
N° D’ARTICLE MI11198985
N° MFR2052-L (9)
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
Prix17.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    10
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A7
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Orange/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    3X43F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2052-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013029349
  • Matériel
    Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013021084

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN TRICOT ORANGE A7 HAUTE VISIBILITÉ 2052-L/9 AVEC
  • Tricot léger en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13 avec protection contre les coupures ANSI/ISEA de niveau A7 à 360 degrés Le revêtement de la paume en mousse nitrile flexible offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures La couleur haute visibilité améliore la visibilité et la conformité Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Capacités améliorées d’écran tactile Lavable pour une durée de vie prolongée Dextérité et tactilité ultimes