Motion
2057-XL (10)

HEXARMOR
2057-XL (10)

Tricot Helix HPPE avec trempette de paume en PU, taille TG
N° D’ARTICLE MI11198995
N° MFR2057-XL (10)
Prix23.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2057-XL (10)

Tricot Helix HPPE avec trempette de paume en PU, taille TG
N° D’ARTICLE MI11198995
N° MFR2057-XL (10)
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
Prix23.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10
  • Taille
    XL

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Vert/Gris
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4343C
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Mélange PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Mélange PEHP
  • Matériau de la doublure
    Mélange PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2057-XL (10)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001793173
  • Matériel
    Mélange PEHP, polyuréthane
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733013148

Aperçu

Description du fabricant
2057-XL/10 TRICOT HELIX HPPE AVEC PAUME
  • Tricot : L’enveloppe en mélange de PEHP de calibre 13 ne contient pas de fibre de verre ni d’acier pour la peau sensible Offre une protection de 360 degrés ANSI/ISEA contre les coupures de niveau A4 Revêtement : Le revêtement de la paume en polyuréthane flexible offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures La couleur haute visibilité sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité sur le chantier Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Lavable pour une durée de vie prolongée