Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur10
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementPolyuréthane
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurVert/Noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X44F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublureCore9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant2060-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001793616
- MatérielMélange d’acier et de fibre de verre PEHP Core9 , polyuréthane
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001794170
Aperçu
- Coquille en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre Core9™ pour une protection contre les coupures à 360 degrés ANSI/ISEA de niveau A9 , la meilleure de l’industrie Le revêtement de la paume en polyuréthane flexible offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Capacités d’écran tactile La haute visibilité sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Dextérité et tactilité ultimes