Motion
2062-XS (6)

HEXARMOR
2062-XS (6)

Tricot HPPE Helix avec trempage de la paume en nitrile sable, taille TP
N° D’ARTICLE MI11199020
N° MFR2062-XS (6)
Prix28.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2062-XS (6)

Tricot HPPE Helix avec trempage de la paume en nitrile sable, taille TP
N° D’ARTICLE MI11199020
N° MFR2062-XS (6)
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
Prix28.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10
  • Taille
    XS

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert/Noir
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Matériau de la doublure
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2062-XS (6)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001793883
  • Matériel
    Core9 Mélange d’acier et de fibre de verre PEHP, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001797256

Aperçu

Description du fabricant
TRICOT 2062-XS/6 HELIX HPPE AVEC NIT SABLEUX
  • Coquille en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13 Core9™ pour la meilleure protection contre les coupures à 360 degrés ANSI/ISEA de niveau A9 Le revêtement flexible de la paume en nitrile sablé offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures La haute visibilité sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Dextérité et tactilité ultimes