Motion
2073-L (9)

HEXARMOR
2073-L (9)

Helix High Cut Winter, haute visibilité avec trempette en nitrile pleine grandeur, taille G
N° D’ARTICLE MI11199051
N° MFR2073-L (9)
Prix33.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2073-L (9)

Helix High Cut Winter, haute visibilité avec trempette en nitrile pleine grandeur, taille G
N° D’ARTICLE MI11199051
N° MFR2073-L (9)
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
Prix33.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    10.75
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Complet
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir/Bonjour Vis
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X43E
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.5520
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    Acrylique et fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Acrylique et fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    Acrylique et fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2073-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001791063
  • Matériel
    Acrylique, fibre de verre, nitrile
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001797584

Aperçu

Description du fabricant
2073-L/9 HELIX COUPE HAUTE HIVER, HAUTE VISIBILITÉ W
  • Tricot : extérieur en mélange d’acrylique et de fibre de verre de calibre 13 avec doublure en tissu résistant aux coupures offrant une protection contre les coupures à 360° degrés Revêtement : revêtement de paume flexible en nitrile sablé à double trempage offrant une résistance aux liquides et une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Doublure en molleton pour plus de chaleur et d’isolation Tailles limitées disponibles