Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur11
- TailleL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurHi Vis, noir
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X43E
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureMélange d’acrylique et de fibre de verre
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange d’acrylique et de fibre de verre
- Matériau de la doublureMélange d’acrylique et de fibre de verre
- Numéro de catalogue du fabricant2077-L (9)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013023835
- MatérielAcrylique, fibre de verre, nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013028854
Aperçu
- Tricot : extérieur en mélange d’acrylique et de fibre de verre de calibre 13 avec doublure en tissu résistant aux coupures offrant une protection contre les coupures de 360° degrés Revêtement : revêtement flexible en nitrile sablé au niveau de la paume offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Doublure en molleton pour plus de chaleur et d’isolation