Motion
2095-XS (6)

HEXARMOR
2095-XS (6)

Impact à coupe haute avec trempage en PU, taille TP
N° D’ARTICLE MI11199146
N° MFR2095-XS (6)
Prix37.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
2095-XS (6)

Impact à coupe haute avec trempage en PU, taille TP
N° D’ARTICLE MI11199146
N° MFR2095-XS (6)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur
    10
  • Taille
    XS

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Bleu, noir, haute visibilité
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Type de poignet
    Tricot
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X44FP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.6500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    13g
  • Matériau de la doublure
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2095-XS (6)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013029431
  • Matériel
    PEHP, acier, mélange de fibre de verre, polyuréthane
  • Gamme de produits
    Rig Lizard
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013027178

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT À COUPE HAUTE 2095-XS /6 AVEC TREMPAGE PU, S
  • Tricot : PEHP de calibre 13 et coquille en mélange de verre offrant 360° protection de niveau de coupe ANSI/ISEA A6 Revêtement de paume en PU offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Exosquelette d’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité pour protéger les mains des risques d’écrasement et d’impact; offrant aux travailleurs une protection contre les chocs ANSI/ISEA 138 de niveau 1 Plastron renforcé pour le pouce Lavable