Motion
3092-L (9)

HEXARMOR
3092-L (9)

3092 ThornArmor style mécanicien, taille G
N° D’ARTICLE MI11199219
N° MFR3092-L (9)
Prix77.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
3092-L (9)

3092 ThornArmor style mécanicien, taille G
N° D’ARTICLE MI11199219
N° MFR3092-L (9)
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
Prix77.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    11
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Havane, noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Airprene avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X33F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6116.10.9500
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3092-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733019447
  • Matériel
    Supertissu, TPX
  • Gamme de produits
    ThornArmor
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733017962

Aperçu

Description du fabricant
3092-L/9 3092 STYLE MÉCANIQUE THORNARMOR
  • Trois couches de matériau de marque SuperFabric® dans la paume offrant une protection contre les coupures ANSI/ISEA de niveau A9 L’enveloppe renforcée pour les doigts allongeant la zone résistante aux perforations Le panneau HexVent® perméable à l’air sur le dos de la main aide à vous garder au frais La paume durable TP-X® offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Le poignet en néoprène aéré avec fermeture Velcro® empêche les débris de pénétrer Protection contre les piqûres d’aiguille ANSI/ISEA de niveau 5 Lavable