Motion
4018-XXS (5)

HEXARMOR
4018-XXS (5)

4018 mécaniciens+ taille 5
N° D’ARTICLE MI11199242
N° MFR4018-XXS (5)
Prix108.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4018-XXS (5)

4018 mécaniciens+ taille 5
N° D’ARTICLE MI11199242
N° MFR4018-XXS (5)
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
Prix108.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9
  • Taille
    XX S

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Bleu, noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Néoprène avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X22F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4018-XXS (5)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733010376
  • Matériel
    SuperFabric, cuir synthétique
  • Gamme de produits
    Série Chrome
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013028274

Aperçu

Description du fabricant
4018-XXS/5 4018 MÉCANIQUE+ TAILLE 5
  • La paume et la pièce de jointure en matériau de marque SuperFabric®* offrent une résistance aux coupures de niveau A6 selon la norme ANSI/ISEA La paume en cuir synthétique offre une prise fiable dans les situations sèches ou huileuses légères tout en augmentant la résistance à l’abrasion Les coutures intérieures mettent en œuvre un fil à centre à double couture, ajoutant durabilité et longévité La fermeture Velcro® au poignet sécurise l’ajustement et maximise le confort Lavage à la machine