Motion
4032-L (9)

HEXARMOR
4032-L (9)

4032 Taille de noyau chromé 9
N° D’ARTICLE MI11199285
N° MFR4032-L (9)
Prix60.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4032-L (9)

4032 Taille de noyau chromé 9
N° D’ARTICLE MI11199285
N° MFR4032-L (9)
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
Prix60.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10
  • Taille
    L

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Noir, blanc
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Néoprène avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X31F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Peau sèche ou mouillée
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4032-L (9)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733012806
  • Matériel
    SuperFabric, cuir synthétique
  • Gamme de produits
    Série Chrome
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001796808

Aperçu

Description du fabricant
4032-L/9 4032 NOYAU CHROMÉ TAILLE 9
  • Fabriqué avec le matériau de marque SuperFabric® pour une résistance aux coupures parmi les plus élevées de l’industrie, avec une résistance aux coupures de niveau A8 La paume en cuir synthétique résistant à l’huile et à l’abrasion améliore l’adhérence dans les applications d’huile sèche et légère, tout en offrant dextérité pour utiliser les outils et l’équipement Lavable