Motion
4041-M (8)

HEXARMOR
4041-M (8)

4041 NSR taille 8
N° D’ARTICLE MI11199297
N° MFR4041-M (8)
Prix153.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4041-M (8)

4041 NSR taille 8
N° D’ARTICLE MI11199297
N° MFR4041-M (8)
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
Prix153.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A9
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Néoprène avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X42F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.2925
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Coton
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4041-M (8)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    815733010765
  • Matériel
    Supertissu, silicone
  • Gamme de produits
    Piqûre d’aiguille
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    810001795603

Aperçu

Description du fabricant
4041-M/8 4041 NSR TAILLE 8
  • La plus grande résistance aux piqûres et aux coupures offerte par la superposition de matériau de marque SuperFabric®* sur les zones améliorées notées, La résistance à l’injection démontrée par la norme ANSI/ISEA Cut Level A9 et Needlestick Level 5 SuperFabric® à partir d’ouvertures allant de 0,002 po à 0,012 po (0.05 à 0.3 mm) utilisant une huile hydraulique standard Testée à l’aide d’aiguilles de calibre 25 réelles par rapport à la norme ANSI/ISEA 105 Protège contre les blessures par injection de liquide jusqu’à 10.150 lb/po2 (700 bars) Rembourrage des jointures de l’arrière de la main pour les chocs et les chocs accidentels Manchette en néoprène avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr Poignée en silicone pour une durabilité et une adhérence améliorées Conception ajustée pour une dextérité et un confort accrus Lavable