Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9.75
- TailleM
Détails
- Chaleur de contact ANSINiveau 2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsNiveau 2
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurBlanc, orange
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetCoupe jupon
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3882X23EP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation4203.29.3020
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureAramide
- Matériau de la doublure/du revêtementAramide
- Matériau de la doublureAramide
- Numéro de catalogue du fabricant4060-M (8)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013027840
- MatérielCuir de peau de chèvre, aramide
- Gamme de produitsÉDV chromé
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013020155
Aperçu
- Arc Flash Level 2 Rating: Lab tested in accordance with HRC ATPV at 23.6 Cal/cm2 EN407 tested for Contact Heat Level 2 and Large Splashes of Molten Metal Level 1 Back-of-hand impact protection provides wearers with ANSI/ISEA 138 Level 2 protection 360° ANSI/ISEA Level A5 cut resistance SlipFit® cuff assists a quick on and off between tasks Goatskin leather palm provides a traditional style of comfort Grip in dry or light oil situations Form-fitting, quality materials High dexterity