Motion
4060-XL (10)

HEXARMOR
4060-XL (10)

Cuir SLT chromé avec impact, taille TG
N° D’ARTICLE MI11199341
N° MFR4060-XL (10)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4060-XL (10)

Cuir SLT chromé avec impact, taille TG
N° D’ARTICLE MI11199341
N° MFR4060-XL (10)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    9.75
  • Taille
    XL

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    Niveau 2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    Niveau 2
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Blanc, orange
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Coupe jupon
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    2X23EP
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3020
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Aramide
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Aramide
  • Matériau de la doublure
    Aramide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4060-XL (10)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013027864
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre, aramide
  • Gamme de produits
    ÉDV chromé
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013020179

Aperçu

Description du fabricant
4060-XL/10 CUIR LIMON CHROMÉ AVEC IMPAC
  • Arc Flash Level 2 Rating: Lab tested in accordance with HRC ATPV at 23.6 Cal/cm2 EN407 tested for Contact Heat Level 2 and Large Splashes of Molten Metal Level 1 Back-of-hand impact protection provides wearers with ANSI/ISEA 138 Level 2 protection 360° ANSI/ISEA Level A5 cut resistance SlipFit® cuff assists a quick on and off between tasks Goatskin leather palm provides a traditional style of comfort Grip in dry or light oil situations Form-fitting, quality materials High dexterity