Motion
4061-XXXXL (13)

HEXARMOR
4061-XXXXL (13)

Cuir SLT chromé, taille XXXTG
N° D’ARTICLE MI11199353
N° MFR4061-XXXXL (13)
Prix38.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4061-XXXXL (13)

Cuir SLT chromé, taille XXXTG
N° D’ARTICLE MI11199353
N° MFR4061-XXXXL (13)
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
Prix38.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    4XL ou taille 13
  • Longueur
    9.75
  • Taille
    XXXTG

Détails

  • Chaleur de contact ANSI
    Niveau 2
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    Niveau 4
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Blanc, orange
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Coupe jupon
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    2X23E
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3020
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Aramide
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Aramide
  • Matériau de la doublure
    Aramide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4061-XXXXL (13)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013028731
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre, aramide
  • Gamme de produits
    ÉDV chromé
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733010314

Aperçu

Description du fabricant
4061-XXXXL/13 CUIR CHROMÉ, TAILLE X
  • Niveau d’éclat d’arc 4  : Testé en laboratoire conformément au HRC ATPV à 46 Cal/cm2 EN407 testé pour le niveau de comportement de combustion 4, Niveau de chaleur de contact 2, Niveau de chaleur convective 2, Niveau de chaleur radiante 2, Petites éclaboussures de métal en fusion Niveau 4, et de grandes éclaboussures de métal en fusion de niveau 1 360° Résistance aux coupures ANSI/ISEA de niveau A5 Le brassard SlipFit® permet de l’enfiler et de l’enlever rapidement entre les tâches Ajustement de forme, matériaux de qualité La paume en cuir de chèvre offre un style traditionnel de confort Adhérence dans les situations sèches ou huileuses légères Dextérité élevée