Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur9.5
- TailleXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurBlanc, orange, gris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetÉlastique avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3883X43FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation4203.29.3020
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureMélange d’aramides
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange d’aramides
- Matériau de la doublureMélange d’aramides
- Numéro de catalogue du fabricant4069-XXL (11)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001797515
- MatérielCuir de peau de chèvre, aramide
- Gamme de produitsÉDV chromé
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733013353
Aperçu
- Cote de niveau 2 d’éclat d’arc : Testé en laboratoire conformément à HRC ATPV : 8.6 Cal/cm2 La protection contre les chocs sur le dos de la main offre aux utilisateurs une protection ANSI/ISEA 138 niveau 2 360° Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau A9 Le cuir traité OilGuard® aide à retarder les problèmes de saturation Paume en cuir de chèvre avec coutures Kevlar® offrant un style traditionnel de confort Revers élastique avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr et une boucle intérieure supplémentaire Adhérence dans les situations d’huile sèche ou légère Matériaux de qualité qui s’adaptent à la forme, haute dextérité