Motion
4074-M (8)

HEXARMOR
4074-M (8)

Dos ventilé, ÉDV, chrome, taille M
N° D’ARTICLE MI11199409
N° MFR4074-M (8)
Prix33.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4074-M (8)

Dos ventilé, ÉDV, chrome, taille M
N° D’ARTICLE MI11199409
N° MFR4074-M (8)
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
Prix33.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    9
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Orange, gris
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    SlipFit avec Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    S.O.
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    6216.00.5820
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4074-M (8)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    810001797744
  • Matériel
    Cuir synthétique, tricot
  • Gamme de produits
    ÉDV chromé
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    815733012875

Aperçu

Description du fabricant
DOS VENTILÉ 4074-M/8 CHROME, TAILLE M
  • La doublure tricotée offre une résistance aux coupures de A5 sur la paume (couche intérieure) Matériau HexVent® perméable à l’air sur le dos de la main qui garde les mains au frais La paume en cuir synthétique offre une résistance supérieure à l’abrasion L’index et le pouce renforcés Pointe du majeur compatible avec écran tactile Poignet SlipFit® avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr La poignée dans les situations sèches ou huileuses légères Boucle de tirette Schéma de couleurs haute dextérité Matériaux de qualité ajustés avec coutures renforcées Lavables