Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur9
- TailleXXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA5
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurOrange, gris
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetSlipFit avec Velcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN388S.O.
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro de catalogue du fabricant4074-XXL (11)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001797775
- MatérielCuir synthétique, tricot
- Gamme de produitsÉDV chromé
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733010772
Aperçu
- La doublure tricotée offre une résistance aux coupures de A5 sur la paume (couche intérieure) Matériau HexVent® perméable à l’air sur le dos de la main qui garde les mains au frais La paume en cuir synthétique offre une résistance supérieure à l’abrasion L’index et le pouce renforcés Pointe du majeur compatible avec écran tactile Poignet SlipFit® avec fermeture Velcro® pour un ajustement sûr La poignée dans les situations sèches ou huileuses légères Boucle de tirette Schéma de couleurs haute dextérité Matériaux de qualité ajustés avec coutures renforcées Lavables