Spécifications
Dimensions
- Longueur10.5
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA8
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurBlanc, haute visibilité
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetSlipFit
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X13F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation4203.29.3020
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant4081-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013021763
- MatérielSupertissu, cuir de peau de chèvre
- Gamme de produitsSérie Chrome
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001792046
Aperçu
- La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance aux coupures de niveau A8 ANSI/ISEA pour une résistance aux coupures parmi les plus élevées de l’industrie (couche intérieure). La paume en cuir de chèvre offre un style traditionnel de confort et d’adhérence. Le poignet Slipfit® permet de l’enfiler et de l’enlever rapidement entre les tâches