Motion
4082-M (8)

HEXARMOR
4082-M (8)

Cuir arctique série chrome 4082 - M
N° D’ARTICLE MI11199429
N° MFR4082-M (8)
Prix98.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
4082-M (8)

Cuir arctique série chrome 4082 - M
N° D’ARTICLE MI11199429
N° MFR4082-M (8)
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
Prix98.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    10
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Non testé
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    S.O.
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Demandes
    Général, industriel
  • Cote anti-arcs
    S.O.
  • Produit chimique contre le cancer
    Aucun
  • Revêtement
    S.O.
  • Couleur
    Blanc, rouge, haute visibilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Type de poignet
    Velcro
  • Mot-clé de description
    Gants de sécurité
  • Type de service
    S.O.
  • EN388
    4X13F
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de poignée
    Huile sèche/légère
  • Type de main
    Droite et gauche
  • Code d’harmonisation
    4203.29.3020
  • Utilisation dans l’industrie
    Industriel, usage général
  • Jauge de tricot
    S.O.
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4082-M (8)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    812013022395
  • Matériel
    SuperFabric, cuir de peau de chèvre, Thinsulate
  • Gamme de produits
    Série Chrome
  • Type de protection
    Protection des mains
  • Type de toxicité
    S.O.
  • CUP_NON
    812013024672

Aperçu

Description du fabricant
GAINE ARCTIQUE SÉRIE CHROME 4082-M/8 4082
  • La doublure intérieure C40 ThinsulateMC s'assure que les mains restent au chaud La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance aux coupures de niveau A8 ANSI/ISEA pour une protection contre les coupures parmi les plus élevées de l'industrie (couche intérieure) La paume en cuir de chèvre offre un style traditionnel et confortable Poignet Velcro® pour un ajustement confortable et précis Conception ajustée pour une dextérité et un confort accrus