Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10.5
- TailleL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA8
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurBlanc, rouge, haute visibilité
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetVelcro
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X13FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation4203.29.3020
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublurePolyester
- Matériau de la doublure/du revêtementPolyester
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro de catalogue du fabricant4086-L (9)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013024764
- MatérielSuperFabric, cuir de peau de chèvre, Thinsulate
- Gamme de produitsSérie Chrome
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON815733011618
Aperçu
- La doublure intérieure C40 ThinsulateMC de la marque SuperFabric®* aide à garder les mains au chaud. La paume en matériau de marque SuperFabric®* offre une résistance aux coupures de niveau A8 ANSI/ISEA pour une protection contre les coupures parmi les plus élevées de l’industrie (couche intérieure). Le système de protection contre les chocs à haute visibilité sur le dos de la main utilise une conception avancée pour dissiper les coups violents sur une grande surface. offrant aux travailleurs une protection contre les chocs de niveau 1 ANSI/ISEA 138 La paume en cuir de chèvre offre un style traditionnel pour une dextérité et un confort accrus Poignet Velcro® pour un ajustement confortable et précis Conception ajustée pour une dextérité et un confort accrus