Spécifications
Dimensions
- Longueur9.5
- TailleXS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementS.O.
- CouleurNoir, haute visibilité
- Description de la constructionCouper et coudre
- Type de poignetÉlastique
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X33F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.93.8800
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricotS.O.
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant6044-XS (6)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant815733010819
- MatérielSupertissu, élasthanne
- Gamme de produitsPiqûre d’aiguille
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013027901
Aperçu
- La plus haute résistance aux piqûres d’aiguille offerte par la superposition de matériau de marque SuperFabric®* Testé à l’aide d’aiguilles de calibre 25 réelles par rapport à la norme ANSI/ISEA 105 Le plus haut niveau de résistance aux coupures sur les zones améliorées notées, ANSI/ISEA Niveau de coupure A9 et niveau de piqûre d’aiguille 4 Utilisation recommandée comme solution sous le gant avec la combinaison appropriée de gants supérieurs Coquille légère en élasthanne avec support élastique au poignet Lavable