Spécifications
Dimensions
- Longueur10
- TailleS
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Cote d’impact Ansi IseaNiveau 1
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementDeux places
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementDeux places
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurHi Vis, bleu, gris
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetÉlastique
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X42CP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéePeau sèche ou mouillée
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublurePEHP, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublure/du revêtementPEHP, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublurePEHP, mélange de fibre de verre
- Numéro de catalogue du fabricant7102-S (7)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013028595
- MatérielNitrile, PEHP, fibre de verre
- Gamme de produitsRig Lizard
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001795023
Aperçu
- Coquille en mélange de fibre de verre et de polyéthylène haute performance de calibre 13 Résistance aux coupures ANSI/ISEA de niveau A3 Exosquelette d’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité offrant aux travailleurs une protection contre les chocs ANSI/ISEA 138 de niveau 1 La trempette de la paume en nitrile sablé offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Double trempage complet pour une résistance aux fluides et à l’eau La couleur Hi-vis sur le dos de la main améliore la visibilité et la conformité La dextérité élevée Poignet élastique pour un ajustement confortable