Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur7
- TailleXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA9
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementTrois trimestres
- Matériau de revêtementNitrile
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementTrois trimestres
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurBleu, haute visibilité
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetÉlastique
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X43F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeHuile sèche/légère
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot15g
- Matériau de la doublureCoton
- Matériau de la doublure/du revêtementCoton
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro de catalogue du fabricant9032-XL (10)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant810001790714
- MatérielSupertissu, nitrile
- Gamme de produitsPiqûre d’aiguille
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON810001797751
Aperçu
- La plus grande résistance aux piqûres d’aiguille et aux coupures offerte par la superposition du matériau de marque SuperFabric®* sur les zones améliorées notées, La coquille en polyester haute visibilité de niveau de coupe A9 ANSI/ISEA et de niveau 5 15-gauge Needlestick améliore la visibilité et la conformité des travailleurs. SuperFabric® a démontré une résistance à l’injection à partir d’ouvertures allant de 0.05 à 0.3 mm (0,002 à 0,012 po) utilisant un système hydraulique standard. Protège contre les blessures par injection de liquide jusqu’à 700 bars ( 10,150 psi). Le revêtement de la paume des jointures en nitrile sable aux trois quarts offre une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures dans des conditions humides. Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant. La construction sans couture améliore le confort et la respirabilité tout en maintenant la dextérité et la dextérité.