1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
COOPER BEARINGS (SKF)
01CP2EX01
Ces ensembles assortis comprennent un boîtier de bloc de culbuteur et une cartouche de type EX, conçus pour accueillir un roulement à rouleaux cylindrique fendu SKF Cooper non localisant (type EX). La cartouche offre un siège pivotant entre le roulement et le boîtier pour permettre un mauvais alignement statique de l’arbre tout en maintenant un scellement fiable. Généralement, les ensembles ont un dégagement réduit (S1) dans le siège pivotant pour réduire les vibrations dans les applications où les charges changent rapidement de direction.
N° D’ARTICLE MI
11203528
N° MFR
01CP2EX01
Prix
1,358.68 $
/chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Roulements
Roulements d'insertion et unités de cartouche
Unités de cartouche
ROULEMENTS DE COOPÉRATEUR (SKF) 01CP2EX01
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COOPER BEARINGS (SKF)
01CP2EX01
Ces ensembles assortis comprennent un boîtier de bloc de culbuteur et une cartouche de type EX, conçus pour accueillir un roulement à rouleaux cylindrique fendu SKF Cooper non localisant (type EX). La cartouche offre un siège pivotant entre le roulement et le boîtier pour permettre un mauvais alignement statique de l’arbre tout en maintenant un scellement fiable. Généralement, les ensembles ont un dégagement réduit (S1) dans le siège pivotant pour réduire les vibrations dans les applications où les charges changent rapidement de direction.
N° D’ARTICLE MI
11203528
N° MFR
01CP2EX01
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
de
1,358.68 $
/chaque
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Détails
Type d’alésage
Cylindrique
Aperçu
Description du fabricant
01CP2EX01 PALIER
You May Also Like
OILSAFE
920205 EXTENSION SLEEVE PUMP
Extension Sleeve - Pump
N° D’ARTICLE MI
04341756
En stock
Factory Order
$9.34
/each
Ajouter au panier
TOPRING
81.605
NFPA Cylinder 2 In. Bore 5 In. Stroke
N° D’ARTICLE MI
09201201
En stock
Factory Order
$489.78
/each
Ajouter au panier
IKO INTERNATIONAL INC
CRW4200SL
Standard Cross Roller Way
N° D’ARTICLE MI
08942364
En stock
Factory Order
$941.90
/each
Ajouter au panier
Pro-Source
78261088
1/4" NPT Manual Mechanical Valve - 3 Way, 2 Position, Lever/Spring, 0.98 CV Rate & 127.98 Max psi
N° D’ARTICLE MI
11750633
En stock
In stock
$94.35
/each
Ajouter au panier
PROTO TOOLS
J6112BT
J6112BT
N° D’ARTICLE MI
08764375
En stock
Factory Order
$1,053.83
/each
Ajouter au panier
COOPER BEARINGS (SKF)
01C2EX
EX type cartridges accommodate non-locating (EX type) SKF Cooper split cylindrical roller bearings. They provide a swivel seating between the bearing and the outer housing (which may be of plummer block, flanged or other type) to allow for static misalignment between the shaft and outer housing. Cartridges also house seals. The swivel seating allows these seals to be maintained in accurate concentricity to the shaft for reliable sealing.
N° D’ARTICLE MI
06803020
En stock
Factory Order
$649.30
/each
Ajouter au panier
GRACO INC
238563
238563 FILTER, M&L MULTIPACK
N° D’ARTICLE MI
13032176
En stock
Factory Order
$105.17
/each
Ajouter au panier
PRO-SAFE
89686109
Size Universal, Yellow Kevlar Cut Resistant Sleeve, 18" Long Sleeve, Cut Resistance Level 4, Elastic Opening at Both Ends, Made with Thumb Hole
N° D’ARTICLE MI
06303183
En stock
In stock
$11.18
/each
Ajouter au panier
WELLS LAMONT
7750M
Mechanics Glove - M or Size 8, Leather, Black
N° D’ARTICLE MI
04698114
En stock
Factory Order
$25.33
/pr
Add to Cart
(Minimum 12)
GRACO INC
25C530
25C530
N° D’ARTICLE MI
11968271
En stock
Factory Order
$2,895.86
/each
Ajouter au panier
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté