Motion
102021.00B

LEESON ELECTRIC
102021.00B

Moteur à engrenage CA - 0.50 ch, DP (anti-goutte), 6.0 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI11206849
N° MFR102021.00B
Prix948.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
102021.00B

Moteur à engrenage CA - 0.50 ch, DP (anti-goutte), 6.0 A - Courant pleine charge
N° D’ARTICLE MI11206849
N° MFR102021.00B
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
Votre prix948.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60
  • Courant de pleine charge
    6.0 A
  • Puissance d’entrée
    0.50 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    B
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Tension d’alimentation
    115 V
  • CUP_NON
    691720006191

Aperçu

Description du fabricant
102021.00B 1/2HP,S56C,1800RPM,1PH,DP
  • Protection manuelle contre les surcharges
  • Inversement instantané de la fiche grâce à une connexion simple à trois fils