Motion
DCS565B  20V SCIE CIRCULAIRE

DEWALT
DCS565B 20V CIRCULAR SAW

20V MAX.* 6-1/2 po Scie circulaire sans balais sans fil (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11278539
N° MFRDCS565B 20V CIRCULAR SAW
Prix307.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCS565B 20V CIRCULAR SAW

20V MAX.* 6-1/2 po Scie circulaire sans balais sans fil (outil seulement)
N° D’ARTICLE MI11278539
N° MFRDCS565B 20V CIRCULAR SAW
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
Prix307.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la lame
    6½ po
  • Poids de l’outil
    6.3 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    20 v
  • Capacité de biseau
    50 degrés
  • Orientation de la lame
    Gauche
  • Clé de lame incluse
    Oui - Lâche
  • Lames incluses
    1
  • Chargeur inclus
    Non
  • Certifié CSA
    Non
  • Réglage de la profondeur
    Oui
  • Type de lecteur
    Entraînement direct
  • Orifice à poussière
    Oui
  • Frein de moteur électrique
    Oui
  • Homologué ETL
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • Moteur sans balais PUISSANT ET EFFICACE offrant une performance de coupe optimale dans une variété de matériaux • HAUTE MANŒUVRABILITÉ grâce à sa conception légère et compacte • AJUSTEZ RAPIDEMENT la capacité de biseau à partir de 0 - 50° avec le levier à biseau sans outil • MINIMISEZ LA POUSSIÈRE TOUT EN COUPANT avec la goulotte à poussière en option, compatible avec le système DEWALT ® AirLock de 35 mm ou l’extracteur de poussière standard • COMPATIBLE avec toutes les piles DEWALT 20V MAX et FLEXVOLT
  • Crochet
    Oui
  • Comprend un étui
    Aucun étui inclus
  • Lampe de travail intégrée
    Oui
  • Rpm max.
    4950
  • Contenu de l’emballage
    (1) clé de changement de lame, (1) lame de scie DWA161218 , (1) goulotte à poussière en option, (1) DCS565 20V MAX* 6-1/2 po Scie circulaire sans balais sans fil
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Matériau de la chaussure
    Aluminium
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911671590
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCS565B 20V SCIE CIRCULAIRE
  • Moteur sans balais PUISSANT ET EFFICACE offrant une performance de coupe optimale dans une variété de matériaux
  • HAUTE MANŒUVRABILITÉ grâce à sa conception légère et compacte
  • AJUSTEZ RAPIDEMENT la capacité de biseau de 0 - 50° avec le levier de biseau sans outil
  • MINIMISEZ LA POUSSIÈRE PENDANT LA COUPE avec la goulotte à poussière en option, compatible avec le système DEWALT ® AirLock de 35 mm ou l’extracteur de poussière standard
  • COMPATIBLE avec toutes les piles DEWALT 20V MAX et FLEXVOLT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon