Motion
50X72X10  HMS5 V

CR SEALS (SKF)
50X72X10 HMS5 V

Tige de 50 mm de diamètre, diamètre extérieur de 72 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11281496
N° MFR50X72X10 HMS5 V
Prix38.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
50X72X10 HMS5 V

Tige de 50 mm de diamètre, diamètre extérieur de 72 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11281496
N° MFR50X72X10 HMS5 V
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
Votre prix38.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS D'ARBRE RADIAL 50X72X10 HMS5 V - FROTTEMENT