Motion
NT NK 5/12

SKF
NK 5/12 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI11299133
N° MFRNK 5/12 TN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NK 5/12 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 5 mm, diamètre extérieur de 10 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI11299133
N° MFRNK 5/12 TN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    40000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    656 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    607 lbf

Aperçu

Description du fabricant
NK 5/12 TN BRG