Motion
PCM 404440 E

SKF
PCM 404440 E

Bague droite en PTFE composite - Alésage 40 mm, D.E. 44 mm
N° D’ARTICLE MI11299267
N° MFRPCM 404440 E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 404440 E

Bague droite en PTFE composite - Alésage 40 mm, D.E. 44 mm
N° D’ARTICLE MI11299267
N° MFRPCM 404440 E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    44 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.1755 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Composite PTFE
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -328 à 482 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    PCM

Aperçu

Description du fabricant
PCM 404440 E BRG