Motion
PHS 10B-1BH12

SKF
PHS 10B-1BH12

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11302770
N° MFRPHS 10B-1BH12
Prix11.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 10B-1BH12

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu B, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11302770
N° MFRPHS 10B-1BH12
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
Prix11.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    1.6535 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.9843 po
  • Largeur totale
    1.1811 po
  • Diamètre du pas
    2.4150 po
  • Poids
    0.9 lb, 0.41 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    12
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 10B-1BH12

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues