Motion
PHG T10-500-16

SKF
PHG T10-500-16

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 500 mm, largeur de 16 mm, 50 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11302935
N° MFRPHG T10-500-16
Prix10.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG T10-500-16

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 500 mm, largeur de 16 mm, 50 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11302935
N° MFRPHG T10-500-16
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
Prix10.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    16 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    500 mm

Détails

  • Type de courroie
    T10
  • Matériel
    Caoutchouc polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    50

Aperçu

Description du fabricant
PHG T10-500-16 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good