Motion
PHF TB2012X1.875

SKF
PHF TB2012X1.875

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-7/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11304650
N° MFRPHF TB2012X1.875
Prix15.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHF TB2012X1.875

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-7/8 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11304650
N° MFRPHF TB2012X1.875
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
Prix15.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE PHF TB2012X1.875
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good