Motion
PHS 10B-1TBH15

SKF
PHS 10B-1TBH15

15 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11306893
N° MFRPHS 10B-1TBH15
Prix26.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 10B-1TBH15

15 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11306893
N° MFRPHS 10B-1TBH15
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
Prix26.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.3622 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9843 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2598 po
  • Largeur totale
    0.9843 po
  • Diamètre du pas
    3.0063 po
  • Poids
    0.66 lb, 0.3 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 10B-1TBH15