Motion
PHS 50-1A31

SKF
PHS 50-1A31

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu A, 31 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11307798
N° MFRPHS 50-1A31
Prix30.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 50-1A31

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu A, 31 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11307798
N° MFRPHS 50-1A31

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    6.5201 po
  • Poids
    2.63 lb, 1.19 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    31
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 50-1A31

You May Also Like