Motion
PHG DB-T10-1210-12

SKF
PHG DB-T10-1210-12

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1210 mm, largeur de 12 mm, 121 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11308752
N° MFRPHG DB-T10-1210-12
Prix29.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG DB-T10-1210-12

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1210 mm, largeur de 12 mm, 121 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11308752
N° MFRPHG DB-T10-1210-12
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
Prix29.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1210 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Double face; Section DB-T asymétrique; Coussin en caoutchouc polyuréthane; Cordons en acier
  • Section de la ceinture
    DB-T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    121
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
PHG DB-T10-1210-12 CEINTURÉE ET CONDUITE DE COURROIE