Motion
PHS 05B-1B42

SKF
PHS 05B-1B42

Pignon de chaîne à rouleaux - 05B / 8 mm, moyeu B, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11308915
N° MFRPHS 05B-1B42
Prix37.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 05B-1B42

Pignon de chaîne à rouleaux - 05B / 8 mm, moyeu B, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11308915
N° MFRPHS 05B-1B42
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
Prix37.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2.3622 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.9055 po
  • Largeur totale
    0.7874 po
  • Diamètre du pas
    4.2146 po
  • Poids
    0.55 lb, 0.25 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    05B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    42
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 05B-1B42