Motion
PHE UJMA40

SKF
PHE UJMA40

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 20 mm taille A, Alésage de 20 mm taille B, D.E. de 40 mm, Longueur de 108 mm
N° D’ARTICLE MI11312150
N° MFRPHE UJMA40
Prix54.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHE UJMA40

JOINT D’AJUSTEMENT - Alésage de 20 mm taille A, Alésage de 20 mm taille B, D.E. de 40 mm, Longueur de 108 mm
N° D’ARTICLE MI11312150
N° MFRPHE UJMA40
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
Prix54.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’alésage A
    20 mm
  • Taille d’alésage B
    20 mm
  • Taille maximale de l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Poids
    1.8300 lb

Détails

  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Angle de désalignement maximal
    35 °
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Série
    UJMA

Aperçu

Description du fabricant
PHE UJMA40 AJUSTEMENT ET JOUISSANCE