Motion
PHS 10B-2B29

SKF
PHS 10B-2B29

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu B, 29 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11313500
N° MFRPHS 10B-2B29
Prix77.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 10B-2B29

Pignon de chaîne à rouleaux - 10B / 5/8 po, moyeu B, 29 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11313500
N° MFRPHS 10B-2B29
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
Prix77.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.5276 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.9921 po
  • Largeur totale
    1.7717 po
  • Diamètre du pas
    5.7807 po
  • Poids
    9.79 lb, 4.44 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    29
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 10B-2B29
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good