Motion
PHS 80-1BH19

SKF
PHS 80-1BH19

Pignon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11313515
N° MFRPHS 80-1BH19
Prix81.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 80-1BH19

Pignon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po, moyeu B, 19 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11313515
N° MFRPHS 80-1BH19
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
Prix81.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    6.5902 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    7.82 lb, 3.55 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 80-1BH19
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good