Motion
PHS 80-1DSA16

SKF
PHS 80-1DSA16

Pignon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po, moyeu A, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11314965
N° MFRPHS 80-1DSA16
Prix103.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 80-1DSA16

Pignon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po, moyeu A, 16 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11314965
N° MFRPHS 80-1DSA16
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
Prix103.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.6902 po
  • Diamètre extérieur
    5.6299 po
  • Largeur totale
    2.1874 po
  • Poids
    9.29 lb, 4.21 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    16
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 80-1DSA16