Motion
PHS 100-1DSA21

SKF
PHS 100-1DSA21

Pignon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11320280
N° MFRPHS 100-1DSA21
Prix297.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 100-1DSA21

Pignon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po, moyeu A, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11320280
N° MFRPHS 100-1DSA21
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
Prix297.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur
    9.0402 po
  • Largeur totale
    2.6874 po
  • Poids
    28.59 lb, 13 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 100-1DSA21