Motion
PHS 120-2BH15

SKF
PHS 120-2BH15

Pignon de chaîne à rouleaux - 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11321869
N° MFRPHS 120-2BH15
Prix450.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 120-2BH15

Pignon de chaîne à rouleaux - 120 / 1-1/2 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11321869
N° MFRPHS 120-2BH15
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
Prix450.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.9598 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    29.96 lb, 13.6 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 120-2BH15