Motion
PHF FX51-160X210

SKF
PHF FX51-160X210

Bague sans clé - série FX51 , DI 160 mm, DI 210 mm
N° D’ARTICLE MI11321951
N° MFRPHF FX51-160X210
Prix402.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHF FX51-160X210

Bague sans clé - série FX51 , DI 160 mm, DI 210 mm
N° D’ARTICLE MI11321951
N° MFRPHF FX51-160X210
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
Prix402.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Poids
    13.2 lb

Détails

  • Type de bride
    Sans bride
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Série
    FX51

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE PHF FX51-160X210
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good