Motion
PHS 24B-1TB26

SKF
PHS 24B-1TB26

26 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11321976
N° MFRPHS 24B-1TB26
Prix464.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 24B-1TB26

26 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11321976
N° MFRPHS 24B-1TB26
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
Prix464.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.2520 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0079 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.0079 po
  • Diamètre du pas
    12.4445 po
  • Poids
    27.89 lb, 12.6 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 24B-1TB26